リス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00406945 品番 10ND
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)10.8 材質本体:PP、持ち手:熱可塑性エラストマー 形状角型 グレー 質量(g)759 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×302×406 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1411-0702 TKG品番(2017)6-1264-0802 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00406936
2024-05-08
用途:
実家の母へ購入しました
その他業種

母が寝室で使用してるゴミ箱のフタが壊れてしまい、同じくらいのサイズのゴミ箱を探しましたがなかなか見つからなかった。こちらで発見!思ってた感じのものでとても満足しています♪

1人が参考にしています
対象商品:
00406963
2021-09-21
用途:
塗装したあとのゴミ捨て
製造業

軽くて頑丈ですのでリピートしました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする