LEC(レック)
まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00412241
品番
K00561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
まな板や鍋ふたを浮かせて収納、シンク周りのスペースを有効活用。強力吸着シートでしっかり取り付け、はがし跡が残らない。対応サイズ:まな板の厚さ30mmまで・鍋ふたの直径300mmまで。
用途
まな板・鍋ふたの収納に
材質
本体=ABS樹脂・ステンレス鋼線、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×65×120
入数
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
※カビやサビの原因となるため、製品に汚れが付着したままで放置しないでください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。