曜日別特売
K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259

K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259
K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259
K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259
K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259
K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259
K00554 キッチンペーパーホルダー(強力吸着) LEC(レック) 00412259

キッチンペーパーホルダー(強力吸着)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00412259品番K00554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力吸着シートでピタッと貼れてしっかり取り付け。はがし跡が残りません。ロールペーパーを片手でカットできます。(紙芯の内径38mm)海外製のロールペーパーも対応。(幅約280mm、直径160mmまで)

用途ペーパータオルに材質本体・取付板・ヘラ=ABS樹脂、バー=ステンレス鋼線・ABS樹脂、キャップ=熱可塑性エラストマー、吸着シート=ポリウレタン取付方式吸着シート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×75耐荷重(g)500入数1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロールペーパーのサイズによっては、片手でカットできない場合があります。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする