LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の キッチンツールフック
キッチンツールフック 2個入(強力吸着)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00412286
品番
K00558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
ピタッと貼れる強力吸着シート。はがし跡が残らない。2個入り。
用途
キッチンツールの収納に
材質
本体・ヘラ=ABS樹脂、取付板=ABS樹脂・ステンレス鋼線、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×30×75
入数
2個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。