LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の 調味料ラック
スパイスラック ワイド(強力吸着)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00412311
品番
K00560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スパイスを浮かせて収納。ワイドタイプ。強力吸着シートでしっかり取り付け、はがし跡が残らない。取り外してお手入れも簡単。
用途
スパイス収納に
材質
本体・取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×115×75
入数
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。