コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
00413808
品番
FH-ST4624BY(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(kg)
12
色
パールホワイト
消費電力(W)
【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時24)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。
外形寸法
高さ426×幅504×奥行334mm
運転音(dB)
弱燃焼時21・強燃焼時38
暖房出力(kW)
4.62~0.72
タンク容量
7.2L
暖房の目安
【木造(戸建)】12畳まで【コンクリート(集合)】17畳まで
待機時消費電力(W)
0.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません