ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 壁付型
サンウィングスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00414131
品番
450 BL(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
竿を持って3段操作(収納・水平・斜め40度)ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用しました。
材質
ADC
寸法(mm)
450×44×160
色
BL(ブラック)
本体質量(g)
555
仕上
アクリル焼付塗装
荷重
目安:30kgf(2本1組)
注意
※手すり乗り越え危険防止のため、収納時における穴下部が足のかかる部分より650mm以上になるように取付けてください。