ミドリ安全ハイグリップ作業靴

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00415022 品番 H700N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
滑りにくいハイグリップソール。
軽量でクッション性に優れています。
抗菌・防臭加工のクッションインソール。

サイズ(cm)27.5 グリーン 足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g/片足)245(25.5cm) 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、、抗菌、防臭 材質(底部)EVA/合成ゴム TKG品番9-1461-0159 TKG品番(2017)6-1309-0159 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00414925
2015-08-12
用途:
工場内清潔区域専用靴として使用

床の状態にかかわらず滑りにくいのが良いですね。掃除の際によくわかります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする