曜日別特売
US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421322

 

US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421322
US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421322

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
サイズLL
ホワイト
内容量1個注文コード00421322品番US2607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けの女性用パンツです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
ホワイト、サックス、グリーン、ピンクの4色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

用途食品工場 常温作業場向けホワイトサイズLL仕様ウエスト後ろゴム、ベルトループ付き、左脇金属ファスナー、右後ろ外ポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)ポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)1股下(cm)70ウエスト(cm)73~78機能制電・抗菌総丈(cm)100生地ツイルTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1338-0804性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00421322US260760817416US2607US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817416ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする