SLB9503 男女兼用作務衣 サカノ繊維 00428584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用作務衣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
パセリ
サイズL
内容量1個注文コード00428584品番SLB9503
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。

パセリサイズL仕様アンクル加工胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75裄丈(cm)73生地ウェザーTKG品番9-1515-0703TKG品番(2017)6-1355-0703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする