質量(kg)2.10
サイズSFS-10S
タイプシングルエレメント
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
形式SFS-S
寸法L(mm)80
許容トルク(N・m)250
寸法S(mm)10
寸法D(mm)68
慣性モーメント(kg・m2)2.60×10-3
寸法LF(mm)35
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)250000
軸方向ばね定数(N/mm)160
軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16
軸穴径d2(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16
締結タイプ下穴品
許容誤差軸方向(mm)±1.4