※使用例
サカノ繊維
男女兼用作務衣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒×エンジ
ブラック
ネイビー
パセリ
ボルドー
黒×青紫
黒×エンジ
サイズ
3L
S
L
LL
3L
M
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429336
品番
SLB6992
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
黒×エンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル95、綿5
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
66
生地
格子和柄
TKG品番
9-1516-1105
TKG品番(2017)
6-1356-1205