曜日別特売
MB102 超低温 特殊防寒服 上衣 スギヤマ 00433195

超低温 特殊防寒服 上衣

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード00433195品番MB102
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

-60℃対応タイプです。
冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。

サイズ3L質量(kg)1.7胸囲(cm)135混率(%)表生地綿100裏生地アクリル100肩幅(cm)62袖丈(cm)68着丈(cm)82機能防寒生地(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティングTKG品番9-1524-0504TKG品番(2017)6-1364-0104袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433195
2022-01-12
用途: 庫内で仕様
その他業種

写真と色が違う、黒が届いた
表面の生地のも写真と違い、硬い生地
色は気にしないが明るい色が良かった
生地も作業性を考えたら写真のような生地の方が良かった

対象商品 : 00433186
2021-05-14
用途: 冷凍庫作業
卸売・小売業

-20度の冷凍庫でピッキング作業用に上下セットで使用しています。
今まで色んな防寒着を購入しましたが、こちらが一番暖かいとのこと。
次もリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする