リケンファブロ
リケンファブロの ラップ・消耗品・食品包材
リケンファブロの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
リケンファブロの ラップ
業務用 抗菌リケンラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00434342
品番
30cm×100m
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
特殊なアパタイト銀系抗菌剤により、ラップ表面に付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌
材質(フィルム)
塩ビ(PVC)
幅(cm)
30
長さ(m)
100
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
質量(g)
392
TKG品番
9-1546-0402
TKG品番(2017)
6-1378-0802