曜日別特売
50 ポリマラップ 信越ポリマー 00434376

ポリマラップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)60
内容量1本注文コード00434376品番50
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

よく伸びて、ぴったりつつむ。
電子レンジからフリーザーまで対応。
一部サイズに使用しているプラスチックカッターは、生分解性プラスチックを使用し、環境にも配慮しています。

材質(フィルム)塩化ビニル樹脂幅(cm)60長さ(m)50耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ材質(刃)金属質量(g)610TKG品番9-1545-0304TKG品番(2017)6-1378-0404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00434367
2024-02-04
用途: 農業、白菜・キャベツなどをカット販売するため
農・林・水産業

良く伸びて、ぴったりくっつくので使いやすいです。外箱のカッターも紙なので環境負荷、処理のしやすさ共に満足しています。
もう一度購入したいと思っています。

対象商品 : 00434367
2023-01-28
用途: 直売所に野菜(キャベツ、レタス等)を出荷するときの包装に使っています。
農・林・水産業

包装するときに机の上に広げますが、スムーズに広がり、包むときはしっかりと重なり合います。また、箱に付いているカッターもきれいにスッと切れます。それでいて価格が安いです。

対象商品 : 00434367
2022-10-01
用途: 食品の保護に
医療・福祉・介護関連業

なかなか45cm幅のものは売っていないので
助かります。
やはり刃の位置が問題で
他のラップのつもりで持ってしまうと
刃に当たり痛いです。
そして切りにくいですが、まあ慣れればなんとかなりそうです。

対象商品 : 00434385
2021-09-15
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

商品を什器にぐるぐる巻きつけるために使っています。他製品は付属の刃では切れにくかったり、伸びて切れにくかったりしましたが、この価格帯でそういう切る時のストレスは少ないのでいいと思います。リピートしています。

対象商品 : 00434394
2020-10-17
用途: 包む
坂田陶房

45cmラップはこの頃、店頭販売が少なくなってきてるようです。
業務用の長いラップは要らないが、30cmでは短いという自分にはありがたいです。

対象商品 : 00434367
2021-03-27
用途: お菓子作りや梱包時

近くにこのサイズが無いので、初めて購入しました。大変気に入りました。

対象商品 : 00434385
2020-01-29
用途: コアの短期保存
その他業種

大容量で安心して使えます。
薄い分端が少し縮んでしまうのは仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする