尚美堂
尚美堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚美堂の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
尚美堂の アルミホイル
フジ アルミホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
30
注文コード
00434498
品番
401600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。
幅(cm)
30
長さ(m)
25
厚さ(μm)
11
材質
アルミニウム箔
材質(刃)
紙刃
TKG品番
9-1546-1001
TKG品番(2017)
6-1379-0301