尚美堂
尚美堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚美堂の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
尚美堂の アルミホイル
フジ アルミホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00434516
品番
401800
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。
幅(cm)
45
長さ(m)
30
厚さ(μm)
11
材質
アルミニウム箔
材質(刃)
紙刃
TKG品番
9-1546-1003
TKG品番(2017)
6-1379-0303