※使用例

抗菌OKシート 無地

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500枚) 注文コード 00435663 品番 OPK12
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。
フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。
無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。
フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。
両面抗菌仕様です。
耐熱温度:-50℃〜120℃(使用状況により異なります)

寸法(縦×横)(cm)12×12 種別12cm角 材質抗菌OPフィルム 厚さOPP#20 耐熱温度(℃)-50〜120(使用状況により異なります) TKG品番9-1568-0302 TKG品番(2017)6-1396-1602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00435697
2019-04-15
用途:
食品を収納する時
サービス業

昨年夏前にも2回購入しましたが、食品の傷みもなく良かったので、今年も早々に購入しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする