コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア ミニフォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
材質
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
注文コード
00438262
品番
FF02014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
種別
ミニフォーク
全長(mm)
97
色
シルバー
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番(2017)
6-1400-0201