コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア ミニスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
00438278
品番
CS50700
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
種別
ミニスプーン
全長(mm)
97
色
クリアー
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1703-1401
TKG品番(2017)
6-1400-0301