コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア ミニスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
00438287
品番
CS50724
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
種別
ミニスプーン
全長(mm)
97
色
シルバー
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1703-1402
TKG品番(2017)
6-1400-0302