※サンプル画像(サイズによって大きさ・模様が異なります。)

レースペーパー丸型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 00440737 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質純白ロール紙 形状丸型 質量(kg)0.82 直径(Φmm)204 サイズ(号)8 TKG品番9-1580-0405 TKG品番(2017)6-1409-0505

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00440712
2019-11-24
用途:
飲食店ですが、揚げ物、サンドイッチなどに使用
マタリ 様 (飲食業)

品質は充分満足しています。そしてとにかくコスパも良く、何度も注文しております。おすすめです。

対象商品:
00440694
2016-03-22
用途:
当店{雑貨}のギフトラッピングに使用
卸売・小売業

レースペーパーのサイズが、ラッピングの際、いろいろ対応でき大変重宝しています。
お客様よりとても喜んでいただけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする