曜日別特売
34645 バッフェ ホットフードステーション (4槽) TKG 00445402

 

34645 バッフェ ホットフードステーション (4槽) TKG 00445402
34645 バッフェ ホットフードステーション (4槽) TKG 00445402

バッフェ ホットフードステーション (4槽)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00445402品番34645
参考基準価格(税別)¥2,100,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。
ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。
バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)
シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。
湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使う事もできます。

適合1槽にスーパーパン1/1サイズ1枚使用可質量(kg)164消費電力単相100V、2500W、13A×2安全装置温度ヒューズヒーター500W×4コード全長(m)約3×2本温度制御サーモスタット照明125W×4(赤外線ヒートランプ)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170TKG品番9-1715-0101TKG品番(2017)6-1459-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする