曜日別特売
34550 ポータブル コールドフードステーション TKG 00445436

ポータブル コールドフードステーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00445436品番34550
参考基準価格(税別)¥1,300,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

シンプルな設計により、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。
NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。
断熱材による保冷効果は抜群で、製氷機による角氷が室内で8時間経過後、半角程度に溶けた状態になります。
ホテルパン各サイズとサラダボール、ドレッシングポット等の組合せにより、メニューの多様化がはかれます。
水抜きドレン付き。

適合ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能質量(kg)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1275×508×203TKG品番9-1715-0401TKG品番(2017)6-1460-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする