TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
メイフェア ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446592
品番
PA208
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。
サイズ
1/1
容量(L)
5.6
材質
耐熱陶器
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×325
深さ(mm)
65
TKG品番
9-1589-0401
TKG品番(2017)
6-1421-0401
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。