TKG
メイフェア ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
2/3
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
1/6
深さ(mm)
65
65
25
100
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446617
品番
PA209
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。
サイズ
2/3
容量(L)
3
材質
耐熱陶器
寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×325
深さ(mm)
65
TKG品番
9-1589-0501
TKG品番(2017)
6-1421-0501
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。