曜日別特売
PA210 メイフェア ガストロノームディッシュ TKG 00446635

メイフェア ガストロノームディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1/2
深さ(mm)65
内容量1個注文コード00446635品番PA210
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。

サイズ1/2容量(L)2.5材質耐熱陶器寸法(幅W×奥行D)(mm)325×265深さ(mm)65TKG品番9-1589-0601TKG品番(2017)6-1421-0601
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする