R-MLEF0404 精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ) 00446914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-MLEF0404 精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ) 00446914 R-MLEF0404 精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ) 00446914

精密樹脂MLEベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00446914 品番R-MLEF0404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

1.
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200C〜+260C)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
2.構造:
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。
3.特性:
許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200C〜+260C
4.許容PV値:
PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。 フランジ外径(mm):9

外径D(Φmm)5.6 ツバ外径FD(Φmm)9 内径d(Φmm)4 長さL(mm)4 幅(mm)4 使用温度範囲(℃)-200〜+260 肉厚(mm)0.8 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
注意
※出荷品より順次、品番変更されるものがあります。現品にR-MLEと刻印されたものが納入される場合がありますが、商品は全くの同等品ですので、御了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする