Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アクリルオーバルサラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454168
品番
OSB178
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。内面はなめらかで洗いやすくなっています。
長辺(mm)
550
短辺(mm)
386
高さ(mm)
125
材質
アクリル
容量(mL)
15000
TKG品番
9-1726-0201
TKG品番(2017)
6-1470-0201