※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
コリンシアンプラター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454247
品番
6997
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
見た目の美しさが販売促進の決め手です。メニューアイテムをドラマチックに演出するサラダボールです。
材質
プラスチック製
色
グリーン
高さ(mm)
60
短辺(mm)
305
長辺(mm)
395
TKG品番
9-1726-0802
TKG品番(2017)
6-1470-0802