カムウェア サラダボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径×高さH(Φmm×mm)254×76 注文コード00454308 品番PSB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は外径×高さHなど7種類から選べます 他の種類を見る
形状 長辺(mm)254 高さ(mm)76 仕様洗浄器対応 容量(mL)3000 外径×高さH(Φmm×mm)254×76 本体深さ内寸(mm)73 耐熱温度(℃)-40〜99 TKG品番9-1719-0103 TKG品番(2017)6-1465-0103

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00454308 PSB10 74289006 PSB10 キャンブロ 丸型サラダボール キャンブロ キャンブロ 丸型サラダボール キャンブロ 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする