キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カムウェア サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×高さH(Φmm×mm)
305×100
注文コード
00454317
品番
PSB12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
外径×高さH
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
長辺(mm)
305
高さ(mm)
100
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
5500
外径×高さH(Φmm×mm)
305×100
本体深さ内寸(mm)
97
耐熱温度(℃)
-40〜99
TKG品番
9-1719-0104
TKG品番(2017)
6-1465-0104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00454317
PSB12
74289015
PSB12
キャンブロ 丸型サラダボール
キャンブロ
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました