キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カムウェア サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×高さH(Φmm×mm)
381×125
注文コード
00454326
品番
PSB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
外径×高さH
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
長辺(mm)
381
高さ(mm)
125
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
10600
外径×高さH(Φmm×mm)
381×125
本体深さ内寸(mm)
122
耐熱温度(℃)
-40〜99
TKG品番
9-1719-0105
TKG品番(2017)
6-1465-0105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00454326
PSB15
74289024
PSB15
キャンブロ 丸型サラダボール
キャンブロ
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました