キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カムウェア サラダボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454335
品番
PSB18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
形状
丸
長辺(mm)
457
高さ(mm)
143
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
18200
外径×高さH(Φmm×mm)
457×143
本体深さ内寸(mm)
140
耐熱温度(℃)
-40〜99
TKG品番
9-1719-0106
TKG品番(2017)
6-1465-0106