TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
メイフェア ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1/4
容量(L)
1.8
注文コード
00456006
品番
PA214D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
サイズ・容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。
サイズ
1/4
容量(L)
1.8
材質
耐熱陶器
寸法(幅W×奥行D)(mm)
265×160
深さ(mm)
100
TKG品番
9-1677-0703
TKG品番(2017)
6-1490-0703
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。