TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
メイフェア ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00456024
品番
PA216D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。
サイズ
1/6
容量(L)
1
材質
耐熱陶器
寸法(幅W×奥行D)(mm)
176×160
深さ(mm)
100
TKG品番
9-1677-0802
TKG品番(2017)
6-1490-0802
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。