DS6150 メラミン ガストロノームディッシュ TKG 00457363 DS6150 メラミン ガストロノームディッシュ TKG 00457363

メラミン ガストロノームディッシュ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00457363 品番 DS6150
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

樹脂製のガストロノームディッシュです。陶器に比べ軽くて丈夫です。
チップの心配もほとんど無いので、取扱いがラクになります。

材質メラミン サイズ1/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×320×65 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1604-0303 TKG品番(2017)6-1491-1103
注意
※樹脂製ですので、オーブン・フードウォーマーでは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00457372
2017-05-15
用途:
野菜惣菜を販売しています。量り売り商材をガストロノームディッシュに入れて展開しています。
株式会社りょくけん東京 様 (卸売・小売業)

メラミンとは思えない高級感がある。
ずっと陶器を使用していたが、外観は劣らない高級感。
もっと軽いと思ったが、意外に重量感がある。
高さを40oと60oを購入。皿からトングやスプーンで商材を救うのに、60oのほうが便利。
後は、汚れがどれほどつくか。おしゃれだが段差があるので、そこに傷がつき汚れが付着する可能性があるのでは?と思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする