オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
エンジンとフレームの嵌合部の可動部分に使用しました。このパーツを付けずにただネジを締めるよりは、明らかにサスペンションの可動性能が上がりました。耐久性は1年後などに分解してみて確認ですね。
NTNのルーロンから、これに変えて使用していますが問題なく使えています。