エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラザニア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458176
品番
D161
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
152
短辺(mm)
117
高さ(mm)
34
材質
陶磁器
サイズ(inch)
7
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1656-1401
TKG品番(2017)
6-1484-1301