エムズジャパン
ラザニア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
41
34
41
50
55
長辺(mm)
215
152
215
264
318
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458185
品番
D160
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
215
短辺(mm)
157
高さ(mm)
41
材質
陶磁器
サイズ(inch)
8
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1656-1402
TKG品番(2017)
6-1484-1302