ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グランデヴェートロ ラウンドセンターピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00458377
品番
GV6241BK
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。
あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。
材質
ガラス製
色
ブラック
直径(Φmm)
624
高さ(mm)
105
サイズ(cm)
62
TKG品番
9-1667-0401
TKG品番(2017)
6-1496-0401