ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グランデヴェートロ 舟型プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
596
注文コード
00458386
品番
GV6021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
長辺
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。
あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。
材質
ガラス製
高さ(mm)
72
サイズ(cm)
60
短辺(mm)
129
長辺(mm)
596
TKG品番
9-1667-0701
TKG品番(2017)
6-1496-0701