エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白釉たわみ大皿 深
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00458675
品番
B0335
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
陶磁器
仕様
美濃焼
高さ(mm)
60
短辺(mm)
225
長辺(mm)
235
TKG品番
9-1661-1301
TKG品番(2017)
6-1505-1401