砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ電磁用ドラ鉢 白刷毛目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458684
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アルミ電磁ドラ鉢和風バイキングに最適な電磁対応のドラ鉢です。
チェーフィングのように燃料切れの心配もありません。
形状
丸型
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
54
材質
アルミ
仕様
IH対応
質量(kg)
1.25
サイズ
尺0
容量(L)
2.5
外径×高さH(Φmm×mm)
300×54
底径(Φmm)
170
TKG品番
9-1617-0801
TKG品番(2017)
6-1501-1701