砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ電磁用ドラ鉢 白刷毛目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458693
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アルミ電磁ドラ鉢和風バイキングに最適な電磁対応のドラ鉢です。
チェーフィングのように燃料切れの心配もありません。
形状
丸型
直径(Φmm)
370
高さ(mm)
60
材質
アルミ
仕様
IH対応
質量(kg)
2
サイズ
尺2
容量(L)
4.5
外径×高さH(Φmm×mm)
370×60
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-1617-0802
TKG品番(2017)
6-1501-1702