砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ電磁用手付ドラ鉢 黒アメ釉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00458736
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
バイキングようの大型鍋としても利用できます。
温かい惣菜物の保温にも最適です。
材質
アルミ
仕様
IH対応
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
95
容量(L)
7
短辺(mm)
380
長辺(mm)
430
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-1617-1001
TKG品番(2017)
6-1501-1901