耐熱性陶器 スフレ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00461186 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

オーブン・電子レンジに使用できます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×39 内径×深さ(mm)63×34 適合電子レンジ 材質耐熱磁器 サイズM 容量(mL)100 耐熱温度(℃)400 TKG品番9-1688-0403 TKG品番(2017)6-1516-1303
注意
※直火にはかけられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00461213
2019-12-22
用途:
プリン用に
卸売・小売業

母がプリンつくりにはまっていて
作ったままお皿にのせてテーブルに出せるこの容器が良かったです
きれいで見栄えします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする