トーダイ
トーダイの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トーダイの グラス・食器・カトラリー
トーダイの 箸・カトラリー・箸置き
18-8アミューズメントスプーン スクウェアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00461353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント
ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
幅(mm)
45
全長(mm)
115
TKG品番
9-1692-2101
TKG品番(2017)
6-1518-1701