プラシルバー デザートフォーク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40本) 注文コード00461484 品番BM002
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバーカラーが実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので試食会・ホームパーティー・テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。また、お年寄りのリハビリにも最適です。
通常のゴミとして処分できますので、ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。

食器の種類洋食器 材質PS(ポリスチレンクロームコーティング) 種別デザートフォーク 全長(mm)178 耐熱温度(℃)-10〜+70 TKG品番9-1700-0801 TKG品番(2017)6-1520-0801
注意
※電子レンジ不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00461484
2015-08-26
用途:
社内パーティ用
その他業種

持たなければ、プラだとは絶対にわかりません。
皆、ビックリしていました。
他のネット通販では、送料無料になるには高額購入しなければならないので、モノタロウで扱ってくれていて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする