G0051 アクリルブッフェトレイ 丸 TKG 00463356 G0051 アクリルブッフェトレイ 丸 TKG 00463356

アクリルブッフェトレイ 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)510 サイズM 注文コード00463356 品番G0051
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は直径・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。
ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。
ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。

材質アクリル 質量(kg)2.5 ライトグリーン サイズM 直径(Φmm)510 板厚(mm)8 TKG品番9-1713-0102 TKG品番(2017)6-1533-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする